Riferimenti
Dichtomatik:49427134
Rubix:999210420062276
Produttore:49427134


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 475 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 510 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49427134-V-RING VL 500 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are generally used for pressureless sealing against dirt, water and oil splashes on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gives the V-Ring its name, acts axially. The most commonly used sealing materials are NBR, FKM and FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Diametro mini | 475 mm |
| Diametro massimo | 510 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vl |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore