49432095-V-RING * VS 28 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
V-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49432095
Rubix:160000000446170
Produttore:49432095


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 27 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 29 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49432095-V-RING * VS 28 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro mini | 27 mm |
| Diametro massimo | 29 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore