67026265-V-RING VA 725 60NBR NB609202 ( MESCOLA 60 NBR NB609202)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67026265
Rubix:160000000446255
Produttore:67026265
67026265-V-RING VA 725 60NBR NB609202 ( MESCOLA 60 NBR NB609202)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini670 mm
Diametro massimo700 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67026265-V-RING VA 725 60NBR NB609202 ( MESCOLA 60 NBR NB609202)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.

Punti di forza

•Good dynamic sealing effect
Compensation of small axial movements as well
As angular and radial misalignment's
Low requirements on surface quality of the ma-
Ting surface
Friction decreases with increasing peripheral
Speed
Reliable design with broad application spectrum
For moderately demanding applications in gene-
Ral industry
Good price/performance ratio
Manufactured by certified external suppliers

Applicazioni

General Mechanical Engineering;Plant Engineering;Drive Technology;Electric Motors;Gearboxes;Agricultural Machinery;Rolling Mills;Bearing Pedestal Seal

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro mini670 mm
Diametro massimo700 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
Paese d'origineIT
Codice doganale40169300
€ 141,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione