Riferimenti
Dichtomatik:123630
Rubix:999250613003658
Produttore:V 140 S NBR 60 OZB FORM




Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 126 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 140 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 123630
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro mini | 126 mm |
| Diametro massimo | 140 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione