67040235-V-RING VA 325 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67040235
Rubix:160000000446374
Produttore:67040235
67040235-V-RING VA 325 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini292 mm
Diametro massimo322 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67040235-V-RING VA 325 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:292.00 mm Diametro Esterno:322.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso366 g
Diametro mini292 mm
Diametro massimo322 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
147,64 IVA esclusa
/ Unità
180,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione