67037965-V-RING VA 190 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 190 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67037965
Rubix:160000000446367
Produttore:67037965
67037965-V-RING VA 190 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini171 mm
Diametro massimo187 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67037965-V-RING VA 190 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Diametro mini171 mm
Diametro massimo187 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
31,05 IVA esclusa
/ Unità
37,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione