Riferimenti
Dichtomatik:49436526
Rubix:160000000446220
Produttore:49436526


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 53 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 58 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49436526-V-RING * VA 55 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro mini | 53 mm |
| Diametro massimo | 58 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | va |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore