Riferimenti
Dichtomatik:49427137
Rubix:160000000446243
Produttore:49427137


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 247 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 275 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49427137-V-RING VA 275 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Diametro mini | 247 mm |
| Diametro massimo | 275 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | va |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione