49428133-V-RING * VA 25 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49428133
Rubix:160000000446211
Produttore:49428133
49428133-V-RING * VA 25 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini24 mm
Diametro massimo27 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49428133-V-RING * VA 25 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro mini24 mm
Diametro massimo27 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,25 IVA esclusa
/ Unità
0,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore