49436023-V-RING VS 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V (V) 16 S - resistente all'ozono (OZB) - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49436023
Rubix:160000000446165
Produttore:49436023
49436023-V-RING VS 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini14 mm
Diametro massimo16 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49436023-V-RING VS 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro mini14 mm
Diametro massimo16 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,21 IVA esclusa
/ Unità
0,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione