49436025-V-RING VS 130 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
V-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49436025
Rubix:160000000446190
Produttore:49436025




Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 125 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 135 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49436025-V-RING VS 130 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro mini | 125 mm |
| Diametro massimo | 135 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore