49438242-V-RING VA 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49438242
Rubix:160000000446237
Produttore:VA 180 60NBR NB603412
49438242-V-RING VA 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini175 mm
Diametro massimo185 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49438242-V-RING VA 180 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.

Punti di forza

•Single function sealing element
Seals against dust, dirt, lubricant, oil or water spray
Works well in combination with rotary shaft seals
Low demands on the counter surface with regard to the surface quality •Simple installation
Is stretched onto the shaftBuona tenuta dinamica
Bilancia leggeri movimenti assiali e regolazioni angolari
Proteggono le guarnizioni dell'albero rotante da sostanze abrasive
Condizioni ambientali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mini175 mm
Diametro massimo185 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
1,93 IVA esclusa
/ Unità
2,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore