Riferimenti
Dichtomatik:123513
Rubix:999250613003653
Produttore:V 95 A NBR 60 OZB FORM




Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 93 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 98 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 123513
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro mini | 93 mm |
| Diametro massimo | 98 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | va |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione