49433558-V-RING VA 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49433558
Rubix:160000000446207
Produttore:VA 16 60NBR NB603412
49433558-V-RING VA 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini15,5 mm
Diametro massimo17,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49433558-V-RING VA 16 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.

Punti di forza

•Single function sealing element
Seals against dust, dirt, lubricant, oil or water spray
Works well in combination with rotary shaft seals
Low demands on the counter surface with regard to the surface quality •Simple installation
Is stretched onto the shaftBuona tenuta dinamica
Bilancia leggeri movimenti assiali e regolazioni angolari
Proteggono le guarnizioni dell'albero rotante da sostanze abrasive
Condizioni ambientali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mini15,5 mm
Diametro massimo17,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
0,17 IVA esclusa
/ Unità
0,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione