49430611-V-RING * VS 45 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Anello a V (V) 45 S - resistente all'ozono (OZB) - vulcanizzato in forma (FORM)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49430611
Rubix:160000000446176
Produttore:49430611


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 40 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49430611-V-RING * VS 45 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 45 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore