Riferimenti
SKF:85 VA R
Rubix:999190200032404
Produttore:377732
EAN:7316574267439


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 83 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 88 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ANELLI V-RING 85 VA R
Anello a V
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18,4 g |
|---|---|
| Diametro mini | 83 mm |
| Diametro massimo | 88 mm |
| Materiale | nbr |
| Tipologia | anello v-ring per tenuta assiale su alberi rotanti (design va) |
| Esecuzione | va |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore