67062143-V-RING VA 38 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 38 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67062143
Rubix:160000000446345
Produttore:67062143
67062143-V-RING VA 38 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini34 mm
Diametro massimo42 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67062143-V-RING VA 38 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro mini34 mm
Diametro massimo42 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione