49438244-V-RING VS 8 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49438244
Rubix:999210420062639
Produttore:VS 8 60NBR NB603412
49438244-V-RING VS 8 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini8 mm
Diametro massimo9,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49438244-V-RING VS 8 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta. La rimozione dell'albero e di altri componenti, che richiede molto tempo, rende spesso necessario l'utilizzo di V-Ring divisi. Questi V-Ring vengono poi vulcanizzati o incollati in loco. Per applicazioni speciali, i V-Ring possono essere prodotti anche con scanalature incorporate, comprese le cinghie di serraggio.

Punti di forza

•Single function sealing element
Seals against dust, dirt, lubricant, oil or water spray
Works well in combination with rotary shaft seals
Low demands on the counter surface with regard to the surface quality
Simple installation is stretched onto the shaft
L'attrito dinamico si riduce con l'aumentare della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buona tenuta dinamica
Bilancia leggeri movimenti assiali e regolazioni angolari e rotatorie
Proteggono le guarnizioni dell'albero rotante da condizioni ambientali abrasive

Applicazioni

Motori elettrici;Trasmissioni;Macchine agricole;Piedistalli per cuscinetti;Mulini a rulli

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mini8 mm
Diametro massimo9,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
0,15 IVA esclusa
/ Unità
0,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione