67036932-V-RING * VA 110 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67036932
Rubix:160000000446359
Produttore:67036932
67036932-V-RING * VA 110 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini99 mm
Diametro massimo113 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67036932-V-RING * VA 110 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta dinamica
Compensazione di piccoli movimenti assiali e
di disallineamenti angolari e radiali
Bassi requisiti sulla qualità della superficie del ma-
ting
L'attrito diminuisce con l'aumentare della periferica
Velocità
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Ingegneria meccanica generale;Impiantistica;Tecnologia di azionamento;Motori elettrici;Riduttori;Macchine agricole;Mulini a rulli;Tenuta del piedistallo del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro mini99 mm
Diametro massimo113 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
14,56 IVA esclusa
/ Unità
17,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore