ARTICOLO 123606

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:123606
Rubix:999250613003655
Produttore:V 20 S NBR 60 OZB FORM
ARTICOLO 123606

Riepilogo info tecniche

Diametro mini18 mm
Diametro massimo20 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 123606


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro mini18 mm
Diametro massimo20 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione