67034854-V-RING VA 100 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 100 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67034854
Rubix:160000000446358
Produttore:67034854
67034854-V-RING VA 100 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini90 mm
Diametro massimo102 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67034854-V-RING VA 100 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro mini90 mm
Diametro massimo102 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
9,87 IVA esclusa
/ Unità
12,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione