67035344-V-RING VA 70 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
Anello a V (V) 70 A - vulcanizzato in forma (FORM)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67035344
Rubix:160000000446352
Produttore:67035344


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 63 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 75 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67035344-V-RING VA 70 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro mini | 63 mm |
| Diametro massimo | 75 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | va |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione