ANELLO DI TENUTA 22220 JV
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22220JV
Rubix:160000000414244




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22220 JV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,72 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione