0057713310000-CUSCINETTO A RULLINI GR25X35X4-B
Anello di tenuta dell'albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR25X35X4-B
Rubix:160000000401204
Produttore:0057713310000
EAN:4054362374121

Documenti
Dettagli del prodotto : 0057713310000-CUSCINETTO A RULLINI GR25X35X4-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
