Riferimenti
FAG:FSV507
Rubix:999210325075436
Produttore:0394436120000
EAN:4012801479974

Dettagli del prodotto : 0394436120000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI FSV507
Anello di tenuta
Felt Seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x54,9x54,9 mm |
|---|---|
| Peso | 85 g |
| Tipologia | sigillo sentito |
| Diametro interno | 54,9 mm |
| Diametro esterno | 54,9 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Serie | fsv |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
