0056276300000-CUSCINETTO A RULLINI G12X18X3-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G12X18X3-B
Rubix:160000000401229
Produttore:0056276300000
EAN:4012802438307

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056276300000-CUSCINETTO A RULLINI G12X18X3-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x18x18 mm |
|---|---|
| Peso | 0,76 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
