0056528710000-CUSCINETTO A RULLINI GR4X8X2-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR4X8X2-B
Rubix:160000000401215
Produttore:0056528710000
EAN:4012802434880

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056528710000-CUSCINETTO A RULLINI GR4X8X2-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 2x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 0,21 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Serie | gr..-b |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
