ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI 1000X550X1000H MG270
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MG Magrini:MG270
Rubix:160000000968826
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI 1000X550X1000H MG270
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti
Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell’utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni
vasca di raccolta con capacità di 38 Litri 1 ripiano regolabile in lamiera forata che permette la caduta di eventuali versamenti nella vasca di raccolta sul fondo sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra predisposizione fissaggio suolo.
Caratteristiche progettuali
L’ armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Capacità stoccaggio armadio 114 Litri con contenitori max. 38 Litri.
Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell’utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni
vasca di raccolta con capacità di 38 Litri 1 ripiano regolabile in lamiera forata che permette la caduta di eventuali versamenti nella vasca di raccolta sul fondo sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra predisposizione fissaggio suolo.
Caratteristiche progettuali
L’ armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Capacità stoccaggio armadio 114 Litri con contenitori max. 38 Litri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Capacità | 114 l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 504,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 615,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

