ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABLI ARM001B

ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABILI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Carvel:ARM001B
Rubix:999181000077639
Produttore:ARM001B
ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABLI ARM001B

Riepilogo info tecniche

Altezza1850 mm
Larghezza1075 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABLI ARM001B


Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma, Cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza1850 mm
Larghezza1075 mm
Profondità500 mm
702,24 IVA esclusa
/ Unità
856,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione