Carvel
Filtri
CATEGORIE
ambiente (9)
prevenzione ed ergonomia (3)
assistenza e sicurezza incendi (1)
1Marca
carvel
(13)
13 Prodotto(i) con 13 variante(i):
POLVERE PER ACIDI SOLFONET SECCHIO 5 KG DUS351G
- carvel:DUS351G
- rubix:999231108000798
- produttore:DUS351G
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità di assorbimento:10 l
- Tipologia:polvere
€ 46,00 IVA esclusa
/ Unità
POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 6,5 KG. DUS100
- carvel:DUS100
- rubix:999220624040334
- produttore:DUS100
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità di assorbimento:34 l
- Tipologia:polvere
€ 17,10 IVA esclusa
/ Unità
TAPPETO COPRITOMBINO 46X46 CM TGM001/8
- carvel:TGM001/8
- rubix:999240628006112
- produttore:TGM001/8
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Spessore:8 mm
- Larghezza:460 mm
- Colore:verde
€ 98,60 IVA esclusa
/ Unità
TAPPETO COPRITOMBINO 61X61 CM TGM002/8
- carvel:TGM002/8
- rubix:999251106003141
- produttore:TGM002/8
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Spessore:8 mm
- Larghezza:610 mm
- Colore:verde
€ 139,20 IVA esclusa
/ Unità
VISIOTECA PER DEFIBRILLATORE 42,5X45,2X18 CM DEF040L
- carvel:DEF040L
- rubix:999220624040300
- produttore:DEF040L
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:visioteca per defibrillatore
€ 69,70 IVA esclusa
/ Unità
ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABLI ARM001B
- carvel:ARM001B
- rubix:999181000077639
- produttore:ARM001B
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Altezza:1850 mm
- Larghezza:1075 mm
€ 702,24 IVA esclusa
/ Unità
VASCA PAVIMENTATA PIA160PG
- carvel:PIA160PG
- rubix:999220624040515
- produttore:PIA160PG
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Spessore:155 mm
- Lunghezza:1320 mm
- Larghezza:1320 mm
€ 448,00 IVA esclusa
/ Unità
VASCA DI RACCOLTA PER FUSTO IN ACCIAIO VAS01FG
- carvel:VAS01FG
- rubix:999220624040651
- produttore:VAS01FG
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Volume di ritenzione:210 l
- Materiale principale:acciaio
€ 378,00 IVA esclusa
/ Unità
VASCA DI RACCOLTA PER FUSTO IN PE VAS01P
- carvel:VAS01P
- rubix:999220624040652
- produttore:VAS01P
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Volume di ritenzione:225 l
- Materiale principale:polietilene
€ 281,60 IVA esclusa
/ Unità
VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNA IN ACCIAIO VAS100
- carvel:VAS100
- rubix:999220624040680
- produttore:VAS100
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Volume di ritenzione:1150 l
- Materiale principale:acciaio
€ 884,00 IVA esclusa
/ Unità
VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNA IN PE VAS110P
- carvel:VAS110P
- rubix:999220624040683
- produttore:VAS110P
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Volume di ritenzione:1150 l
- Materiale principale:polietilene
€ 1205,54 IVA esclusa
/ Unità
BIG BAG BIG001
- carvel:BIG001
- rubix:999220624040137
- produttore:BIG001
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità:1000 l
- Tipologia:cestino
€ 15,30 IVA esclusa
/ Unità
PORTA BIG BAG SBB030Z
- carvel:SBB030Z
- rubix:999220624040543
- produttore:SBB030Z
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
€ 408,00 IVA esclusa
/ Unità












