Riferimenti
Carvel:TGM001/8
Rubix:999240628006112
Produttore:TGM001/8

Dettagli del prodotto : TAPPETO COPRITOMBINO 46X46 CM TGM001/8
Tappeto di protezione per contenere sversamenti in prossimità di tombini o grate. Fornito con un film di protezione che ne consente il riutilizzo una volta lavato e pulito, contenuto in un sacco di polietilene con fori di appendimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 8 mm |
|---|---|
| Larghezza | 460 mm |
| Colore | verde |
| Lunghezza | 460 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
