Riferimenti
GISS:865538
Rubix:170000000540367
EAN:3660338198281

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPETO 865538
tappetino di alta qualità in nitrile al 100%, molto efficiente anche in condizioni estreme.
Ottima presa su pavimenti scivolosi.
Superficie con scanalature e fori di scolo, antiscivolo e con capacità di drenare i liquidi.
Con bordi smussati di colore nero per una maggior sicurezza
Ambiente: all'interno, schizzi di grasso, lubrificante, olio e prodotti per la pulizia.
Spessore: 9 mm.
GARANZIA DI 1 ANNO
Ottima presa su pavimenti scivolosi.
Superficie con scanalature e fori di scolo, antiscivolo e con capacità di drenare i liquidi.
Con bordi smussati di colore nero per una maggior sicurezza
Ambiente: all'interno, schizzi di grasso, lubrificante, olio e prodotti per la pulizia.
Spessore: 9 mm.
GARANZIA DI 1 ANNO
Punti di forza
Ambienti industriali diffi cili
Aree con schizzi di liquidi, zona alimentare
Aree con schizzi di liquidi, zona alimentare
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 9 mm |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Materiale | 100% nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione