TAPPETO ISOLANTE CLASSE 2 100X150 CM 868056

Tappeto da elettricista G-MAT VOLT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868056
Rubix:999180200042687
EAN:3660338219351
TAPPETO ISOLANTE CLASSE 2 100X150 CM 868056

Riepilogo info tecniche

Spessore4 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO ISOLANTE CLASSE 2 100X150 CM 868056


Norma BS EN61111:2009

Tappeto isolante disponibile in diversi spessori in funzione della classe necessaria (in base alla tensione di esercizio).
Eccellente per un uso sotto un quadro di distribuzione elettrica o delle attrezzature sotto tensione.
Superficie striata a garanzia di una perfetta aderenza. Resistente a oli, acidi e basse temperature.
GARANZIA TRE ANNI.

Punti di forza

Protegge dal rischio di scosse elettriche
Resiste all'olio

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore4 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Lunghezza1500 mm
Materialeepdm
€ 115,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Spessore