Riferimenti
Carvel:TGM002/8
Rubix:999251106003141
Produttore:TGM002/8

Dettagli del prodotto : TAPPETO COPRITOMBINO 61X61 CM TGM002/8
Tappeto di protezione per contenere sversamenti in prossimità di tombini o grate. Fornito con un film di protezione che ne consente il riutilizzo una volta lavato e pulito, contenuto in un sacco di polietilene con fori di appendimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 8 mm |
|---|---|
| Larghezza | 610 mm |
| Colore | verde |
| Lunghezza | 610 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
