TAPPETO 868002

Tappeto antisdrucciolo G-MAT RIB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:868002
Rubix:999180200042646
EAN:3660338218941
TAPPETO 868002
Riepilogo info tecniche
Spessore3 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO 868002


Rivestimento per pavimenti scanalato in gomma naturale. Antiscivolo e resistente, offre un buon isolamento dal cemento freddo e fornisce un ottimo grado di isolamento acustico. Applicazioni industriali intorno a superfici di lavoro, postazioni di lavoro, passerelle. Utilizzabile anche per proteggere piani di lavoro o cassetti.
Spessore: 3 mm.
GARANZIA UN ANNO.

Punti di forza

Rivestimento per pavimenti, arredamento di mobili da laboratorio, piano di lavoro, cassetto di carrelli da officina...

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore3 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Lunghezza10000 mm
Materialegomma naturale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
128,96 IVA esclusa
/ Unità
157,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione