Riferimenti
GISS:865529
Rubix:170000000540361
EAN:3660338198229

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPETO 865529
Tappetino con interno a bolle per stimolare la circolazione del sangue nelle gambe.
Resistente all'acqua e alla maggior parte degli acidi diluiti.
con angoli smussati gialli per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno all'asciutto o con leggera umidità (schizzi di acqua limitati).
Spessore: 14 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Resistente all'acqua e alla maggior parte degli acidi diluiti.
con angoli smussati gialli per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno all'asciutto o con leggera umidità (schizzi di acqua limitati).
Spessore: 14 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Punti di forza
Produzione, elaborazione, stazioni di lavoro,
chioschi...
chioschi...
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 14 mm |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore