Riferimenti
GISS:865526
Rubix:170000000540359
EAN:3660338198205

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPETO 865526
Tappetino antifatica e antiscivolo grazie alla sua schiuma spessa e la sua struttura a diamante.
Con angoli gialli smussati per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno e all'asciutto.
Spessore: 9 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Con angoli gialli smussati per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno e all'asciutto.
Spessore: 9 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Punti di forza
Produzione, elaborazione, stazioni di lavoro,
chioschi...
chioschi...
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 9 mm |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 18300 mm |
| Materiale | pura schiuma in pvc a cella chiusa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 571,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 697,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore