TAPPETO ISOLANTE CLASSE 0 100X150 CM 868055

Tappeto da elettricista G-MAT VOLT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868055
Rubix:999180200042686
EAN:3660338219344
TAPPETO ISOLANTE CLASSE 0 100X150 CM 868055

Riepilogo info tecniche

Spessore3 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO ISOLANTE CLASSE 0 100X150 CM 868055


Norma BS EN61111:2009

Tappeto isolante disponibile in diversi spessori in funzione della classe necessaria (in base alla tensione di esercizio).
Eccellente per un uso sotto un quadro di distribuzione elettrica o delle attrezzature sotto tensione.
Superficie striata a garanzia di una perfetta aderenza. Resistente a oli, acidi e basse temperature.
GARANZIA TRE ANNI.

Punti di forza

Protegge dal rischio di scosse elettriche
Resiste all'olio

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore3 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Lunghezza1500 mm
Materialeepdm
89,29 IVA esclusa
/ Unità
108,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Spessore