Riferimenti
GISS:865535
Rubix:170000000540365
EAN:3660338198267




Documenti
Dettagli del prodotto : BORDO FEMMINA 90 CM 865535
Soluzione modulare per adattarsi a tutti i vincoli industriali in termini di configurazione della postazione di lavoro: aree ampie, unità a isola...
Piastrelle interconnesse estremamente confortevoli e resistenti. Superficie ruvida antiscivolo
Le piastrelle da 90 x 90 cm possono essere assemblate e tagliate ogni 30 cm
I lati smussati di colore giallo (come opzione per una maggior visibilità e sicurezza) sono maschio o femmina: ciascun lato ha un pezzo angolare che può essere tagliato per permettere di avere lati contigui nel caso dell'assemblaggio.
Ambiente: All'interno all'asciutto o con umidità, schizzi limitati di prodotti chimici e oli, resiste agli sversamenti di sostanze calde.
Spessore: 16 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Piastrelle interconnesse estremamente confortevoli e resistenti. Superficie ruvida antiscivolo
Le piastrelle da 90 x 90 cm possono essere assemblate e tagliate ogni 30 cm
I lati smussati di colore giallo (come opzione per una maggior visibilità e sicurezza) sono maschio o femmina: ciascun lato ha un pezzo angolare che può essere tagliato per permettere di avere lati contigui nel caso dell'assemblaggio.
Ambiente: All'interno all'asciutto o con umidità, schizzi limitati di prodotti chimici e oli, resiste agli sversamenti di sostanze calde.
Spessore: 16 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Punti di forza
Macchina o postazione di lavoro che necessita di
un adattamento specifi co
un adattamento specifi co
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 980 mm |
| Colore | giallo |
| Lunghezza | 80 mm |
| Materiale | gomma sbr / nitrile (25%) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore