BORDO MASCHIO 90 CM 865536

Piastrelle antifatica G-MAT GRIP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865536
Rubix:170000000540366
EAN:3660338198274
BORDO MASCHIO 90 CM 865536

Riepilogo info tecniche

Spessore16 mm
Larghezza980 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BORDO MASCHIO 90 CM 865536


Soluzione modulare per adattarsi a tutti i vincoli industriali in termini di configurazione della postazione di lavoro: aree ampie, unità a isola...
Piastrelle interconnesse estremamente confortevoli e resistenti. Superficie ruvida antiscivolo
Le piastrelle da 90 x 90 cm possono essere assemblate e tagliate ogni 30 cm
I lati smussati di colore giallo (come opzione per una maggior visibilità e sicurezza) sono maschio o femmina: ciascun lato ha un pezzo angolare che può essere tagliato per permettere di avere lati contigui nel caso dell'assemblaggio.
Ambiente: All'interno all'asciutto o con umidità, schizzi limitati di prodotti chimici e oli, resiste agli sversamenti di sostanze calde.
Spessore: 16 mm
GARANZIA DI 1 ANNO

Punti di forza

Macchina o postazione di lavoro che necessita di
un adattamento specifi co

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore16 mm
Larghezza980 mm
Coloregiallo
Lunghezza80 mm
Materialegomma sbr / nitrile (25%)
€ 18,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Colore

Lunghezza