TAPPETO ANTIFATICA 90 X 18,3 MT 867641

Tappetino antifatica G-MAT SAFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:867641
Rubix:999180200040369
EAN:3660338215964
TAPPETO ANTIFATICA 90 X 18,3 MT 867641

Riepilogo info tecniche

Spessore14 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO ANTIFATICA 90 X 18,3 MT 867641


Tappetino a lunga durata con superficie a diamante, comfort elevato e perfetta presa sul pavimento. Eccellente resistenza all'usura. 2 strati per associare la resistenza al comfort: schiuma antifatica e superficie dura resistente a diversi prodotti chimici industriali, con angoli smussati gialli per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno all'asciutto o con limitati schizzi della maggior parte di prodotti chimici utilizzati nell'industria.
Spessore: 14 mm
GARANZIA DI 3 ANNI

Punti di forza

Produzione, elaborazione, stazioni di lavoro,
chioschi...

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore14 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Lunghezza18300 mm
Materialeschiuma in pvc superficie in pvc resistente
€ 1508,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1840,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza