PIASTRE MODULARI ANTIFATICA IN GOMMA 90X90 CM 865534
Piastrelle antifatica G-MAT GRIP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:865534
Rubix:170000000540364
EAN:3660338198250




Documenti
Dettagli del prodotto : PIASTRE MODULARI ANTIFATICA IN GOMMA 90X90 CM 865534
Soluzione modulare per adattarsi a tutti i vincoli industriali in termini di configurazione della postazione di lavoro: aree ampie, unità a isola...
Piastrelle interconnesse estremamente confortevoli e resistenti. Superficie ruvida antiscivolo
Le piastrelle da 90 x 90 cm possono essere assemblate e tagliate ogni 30 cm
I lati smussati di colore giallo (come opzione per una maggior visibilità e sicurezza) sono maschio o femmina: ciascun lato ha un pezzo angolare che può essere tagliato per permettere di avere lati contigui nel caso dell'assemblaggio.
Ambiente: All'interno all'asciutto o con umidità, schizzi limitati di prodotti chimici e oli, resiste agli sversamenti di sostanze calde.
Spessore: 16 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Piastrelle interconnesse estremamente confortevoli e resistenti. Superficie ruvida antiscivolo
Le piastrelle da 90 x 90 cm possono essere assemblate e tagliate ogni 30 cm
I lati smussati di colore giallo (come opzione per una maggior visibilità e sicurezza) sono maschio o femmina: ciascun lato ha un pezzo angolare che può essere tagliato per permettere di avere lati contigui nel caso dell'assemblaggio.
Ambiente: All'interno all'asciutto o con umidità, schizzi limitati di prodotti chimici e oli, resiste agli sversamenti di sostanze calde.
Spessore: 16 mm
GARANZIA DI 1 ANNO
Punti di forza
Macchina o postazione di lavoro che necessita di
un adattamento specifi co
un adattamento specifi co
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 900 mm |
| Materiale | gomma sbr / nitrile (25%) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione