TAPPETO 868004

Tappeto antisdrucciolo G-MAT DOT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868004
Rubix:999180200042647
EAN:3660338218958
TAPPETO 868004

Riepilogo info tecniche

Spessore1,5 mm
Larghezza1200 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO 868004


Rivestimento per pavimenti a pastiglie in PVC (contenente il 5-10% di gomma naturale). Antisdrucciolo e resistente, offre caratteristiche di isolamento confortevoli per superfici in calcestruzzo fredde e dure e assicura anche un ottimo isolamento acustico. Applicazioni industriali intorno a superfici di lavoro, postazioni di lavoro, passerelle.
Spessore: 1,5 mm.
GARANZIA TRE ANNI.

Punti di forza

Soluzione pratica per la progettazione e la ristrutturazione dei pavimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore1,5 mm
Larghezza1200 mm
Colorenero
Lunghezza10000 mm
Materialepvc + 5-10% di gomma naturale
243,86 IVA esclusa
/ Unità
297,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione