TAPPETO PER SALDATURA 90X150 CM 865545
Tappetino antifatica G-MAT WELD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:865545
Rubix:170000000540371
EAN:3660338198328



Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPETO PER SALDATURA 90X150 CM 865545
Tappetino per saldatore, molto resistente e confortevole. Le sue applicazioni non si limitano alle officine di saldatura.
Strato inferiore in schiuma per un comfort ottimale, superficie superiore con strato a «diamante», molto resistente, ignifuga.
Con bordi smussati di colore nero per una maggior sicurezza.
Ambiente: saldatura o stazioni esigenti.
Spessore: 12,5 mm
GARANZIA DI 3 ANNI
Strato inferiore in schiuma per un comfort ottimale, superficie superiore con strato a «diamante», molto resistente, ignifuga.
Con bordi smussati di colore nero per una maggior sicurezza.
Ambiente: saldatura o stazioni esigenti.
Spessore: 12,5 mm
GARANZIA DI 3 ANNI
Punti di forza
Saldatura, offi cine di manutenzione e produzione,
ecc.
ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 12,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Materiale | schiuma in pvc superficie in pvc resistente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione