TAPPETINO PELABILE 45X117 CM 865550
Tappetino pelabile G-MAT LAB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:865550
Rubix:170000000540374
EAN:3660338198359

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPETINO PELABILE 45X117 CM 865550
Tappetino pelabile con copertura adesiva per uso singolo (30 fogli staccabili): per controllare la contaminazione in ambienti sensibili: macchie di colla, polvere, batteri, muffa o altre particelle solide (presenti sotto la suola delle scarpe o le rotelle dei carrelli (efficace esclusivamente in ambienti asciutti).
il fondo adesivo mantiene il tappetino fisso al pavimento.
Ambiente: all'interno all'asciutto.
Spessore: 1,5 mm
il fondo adesivo mantiene il tappetino fisso al pavimento.
Ambiente: all'interno all'asciutto.
Spessore: 1,5 mm
Punti di forza
Controllo della sporcizia nell'industria del pulito
Agrario, laboratori, farmaceutico, elettronico.
Agrario, laboratori, farmaceutico, elettronico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 1,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 cm |
| Colore | bianco |
| Lunghezza | 117 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,43 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 123,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore