TAPPETO ISOLANTE CLASSE 4 100X150 CM 868057

Tappeto da elettricista G-MAT VOLT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868057
Rubix:999180200042688
EAN:3660338219368
TAPPETO ISOLANTE CLASSE 4 100X150 CM 868057

Riepilogo info tecniche

Spessore5 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO ISOLANTE CLASSE 4 100X150 CM 868057


Norma BS EN61111:2009

Tappeto isolante disponibile in diversi spessori in funzione della classe necessaria (in base alla tensione di esercizio).
Eccellente per un uso sotto un quadro di distribuzione elettrica o delle attrezzature sotto tensione.
Superficie striata a garanzia di una perfetta aderenza. Resistente a oli, acidi e basse temperature.
GARANZIA TRE ANNI.

Punti di forza

Protegge dal rischio di scosse elettriche
Resiste all'olio

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore5 mm
Larghezza1000 mm
Colorenero
Lunghezza1500 mm
Materialeepdm
148,30 IVA esclusa
/ Unità
180,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Spessore