TAPPETO ANTIFATICA 90X150 CM 865532

Tappetino antifatica G-MAT SAFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865532
Rubix:170000000540363
EAN:3660338198243
TAPPETO ANTIFATICA 90X150 CM 865532

Riepilogo info tecniche

Spessore14 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO ANTIFATICA 90X150 CM 865532


Tappetino a lunga durata con superficie a diamante, comfort elevato e perfetta presa sul pavimento. Eccellente resistenza all'usura. 2 strati per associare la resistenza al comfort: schiuma antifatica e superficie dura resistente a diversi prodotti chimici industriali, con angoli smussati gialli per una maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: all'interno all'asciutto o con limitati schizzi della maggior parte di prodotti chimici utilizzati nell'industria.
Spessore: 14 mm
GARANZIA DI 3 ANNI

Punti di forza

Produzione, elaborazione, stazioni di lavoro,
chioschi...

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore14 mm
Larghezza900 mm
Colorenero
Lunghezza1500 mm
Materialeschiuma in pvc superficie in pvc resistente
156,98 IVA esclusa
/ Unità
191,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza