SAFETY-WALK COARSE -SERIE 710 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100158967
3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Coarse, Serie 710
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100158967
Rubix:999210118008309
Produttore:7100158967

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK COARSE -SERIE 710 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100158967
Il Nastro Antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Coarse serie 700 fornisce una resistenza antiscivolo superiore in aree soggette a condizioni estreme ed a traffico molto elevato. Contiene particelle minerali a grana grossa che forniscono una superficie antiscivolo stabile anche in ambienti sdrucciolevoli o con presenza di fango. La struttura aperta della superficie antiscivolo è resistente agli intasamenti e riduce i tempi di pulizia. È adatto per l'uso su attrezzature agricole e forestali, ponti di navi, aerei, treni, aree umide od oleaose, magazzini, costruzioni stradali, ingegneria civile, autocarri, trattori, veicoli per l'edilizia, gru, attrezzature edili. È particolarmente efficace su calcestruzzo (con vernice e primer), piastrelle resilienti, superfici in metallo e porose (con primer).
Punti di forza
Nastro antiscivolo per aree soggette a condizioni estreme e a traffico elevato;Le particelle abrasive a grana grossa ne evitano l'intasamento in presenza di fango o grasso;Può essere verniciato senza perdere le proprietà antiscivolo;È adatto per l'uso su attrezzature agricole e forestali, costruzioni stradali, ingegneria civile, autocarri, trattori, veicoli per l'edilizia, gru, attrezzature edili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 863 g |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 18300 mm |
| 212 mm | |
| 212 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione