POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 6,5 KG. DUS100
POLVERE ASSORBENTE MINERALE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Carvel:DUS100
Rubix:999220624040334
Produttore:DUS100
Dettagli del prodotto : POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 6,5 KG. DUS100
MULTISORB-C è un assorbente vegetale ignifugo per liquidi e grassi. Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse così come miscugli sparsi accidentalmente su terreni. Composto da lignina e cellulosa non contiene argilla ne silicone. Assorbe dal 400% al 650% del proprio peso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 34 l |
|---|---|
| Tipologia | polvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

