P200 BARRIERE CILINDRICHE (CM 7,5 D. X CM 120) 7000051994
Sorbente chimico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:P200
Rubix:999190300023438
Produttore:7000051994
EAN:0051138464929

Riepilogo info tecniche
| Capacità di assorbimento | 42 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscinetti |
Documenti
Dettagli del prodotto : P200 BARRIERE CILINDRICHE (CM 7,5 D. X CM 120) 7000051994
I sorbenti chimici 3M™ sono realizzati con fibre sintetiche inerti, principalmente di polipropilene. Leggeri e privi di polvere, hanno un'elevata capacità di assorbimento che riduce al minimo la quantità di rifiuti da smaltire.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 444,517 g |
|---|---|
| Capacità di assorbimento | 42 l |
| Tipologia | cuscinetti |
| Colore | giallo |
| Altezza | 7,5 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,22 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 317,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione